セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 37299543 品番 THS21-140X8
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。

全長(mm)140 有効刃長(mm)113 用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。 仕様厚ノコ刃タイプ トラスコ品番300-7197 厚さ(mm)1.6 質量(g)82 タイプ鉄工用 厚ノコ刃 山数8 切断能力(mm)SPG管/48.6×3.5(外径×厚さ) 質量(g/枚)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする