TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
37299561
品番
THS23-290X8
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
全長(mm)
290
有効刃長(mm)
263
用途
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。
仕様
厚ノコ刃タイプ
トラスコ品番
300-7219
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
178
タイプ
鉄工用 厚ノコ刃
山数
8
切断能力(mm)
SGP管/165.2×5.0(外径×厚さ)
質量(g/枚)
89