TRUSCO
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
形状
円筒
刃径(Φmm)
9.5
注文コード
37300173
品番
TB2C095
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
形状
円筒
カット名称
ダブルカット
トラスコ品番
344-7359
材質
超硬
質量(g)
29
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45.0