曜日別特売
TRF18170 ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCO 37301311

ダイヤモンドコテヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状
刃長(mm)25
トラスコ品番328-9401
内容量1本注文コード37301311品番TRF18170
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。

全長(mm)155刃長(mm)25粒度170形状トラスコ品番328-9401種別鉄工用質量(g)9適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする