曜日別特売
GBS-1000-5P シートペーパー(5枚入り) TRUSCO 37302142

 

GBS-1000-5P シートペーパー(5枚入り) TRUSCO 37302142
GBS-1000-5P シートペーパー(5枚入り) TRUSCO 37302142
GBS-1000-5P シートペーパー(5枚入り) TRUSCO 37302142
GBS-1000-5P シートペーパー(5枚入り) TRUSCO 37302142

シートペーパー(5枚入り)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#1000
内容量1袋(5枚)注文コード37302142品番GBS-1000-5P
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。

用途
車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
粒度#1000幅×長さ(mm)230×280トラスコ品番352-0129質量(g)140適合材各種金属質量(g/枚)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 木工作業に
サービス業

シートペーパーと耐水ペーパーと一緒に購入した商品です、何時も使用しているペーパーと一緒です、これは主に木工作業に使用しています、表面削りとかコーナーに丸みを付けたりです、これも1枚づつの購入は面度いからセットで欲しい番数で購入しました。

対象商品 : 37302185
2023-10-18
用途: バイク整備作業
製造業

各種番手を常備いたしております。支持体が布製なので研磨しやすいです。欠点は水にぬらせないので、水研ぎができない点となります。

対象商品 : 37302221
2022-05-25
用途: 塗装研磨
サービス業

粒度#30は一般販売店にはなかなか無いので助かります。

対象商品 : 37302237
2020-08-14
用途: 金属製品の研磨

この品物のリピーターです。
素材の質が良くて、下地が薄いのがお気に入りです。
コスパも申し分ないです。

対象商品 : 37302212
2019-11-07
用途: DIY木工工作の仕上げ用に

サンダーに装着使用したが破れずらいが縁がほつれ易い、同一番手では紙のほうが食いつき(削れ)がよい感じがする。

対象商品 : 37302246
2020-05-02
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。5枚入りがちょうどいいです。

対象商品 : 37302246
2019-06-19
用途: 荒仕上など
株式会社カーマスター草津自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使って全く問題ありません。いい商品だと思います。

対象商品 : 37302133
2018-02-27
用途: 木工作業の仕上げ用。

各番手共々使いやすく丈夫に出来ていて値段も適当で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする