曜日別特売
TB-6353 ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO 37302781

メイン画像

TB-6353 ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO 37302781
TB-6353 ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO 37302781

ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)100
毛丈(mm)31.0
内容量1個注文コード37302781品番TB-6353
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。

用途
金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
外径(mm)
100
毛丈(mm)
31.0
トラスコ品番
329-1413
厚さ(mm)
12
質量(g)
114
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
内径(Φmm)
10
毛材
ステンレス
金具径(mm)
38
材質(金具)
スチール(亜鉛メッキ鉄材)
穴径(mm)
10
線径(mm)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする