TRUSCO
TRUSCOの カプラー/レバーカップリング
TRUSCOの 分岐カプラー
オートロック・スウィングペアーカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37303454
品番
TSC2P
参考基準価格(税別)
¥13,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
分岐数
2
トラスコ品番
328-7467
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気