αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303472 品番 TUCH-3B
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)780 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 トラスコ品番336-2787 材質ポリウレタン 長さ(mm)(コイル部)180 質量(g)240 内径(Φmm)5 長さL(mm)780 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 使用範囲(m)2.0 コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303497
2021-01-18
用途:
エアダスターガン用に
有限会社田口製作所 様

ストレートが長すぎて扱いにくいです

耐久性重視でトラスコ製にしましたが、すぐに破れるなら違うものに入れ替えます。

対象商品:
37303472
2018-10-29
用途:
親機のコンプレッサーとサブタンクとの接続
農・林・水産業

親機(メインのコンプレッサ)と子機(サブタンク)の接続に使用している。長さがちょうど良く私の利用方法にマッチ。便利、接続もスムース。

1人が参考にしています
対象商品:
37303472
2015-09-06
用途:
エアーガンのホース
農・林・水産業

エアーガンのホースとして、使用しています。材質もよく軽くていい買い物しました。

対象商品:
37303472
2014-02-05
用途:
エアダスター用として使用

しっかりとした出来で信頼感があります。問題無く使用しています。敢えて云えば、コイル径が比較的小径なので、強めに引っ張らないと少し伸びにくいかと思います。

対象商品:
37303472
2014-04-11
用途:
チエーンソウの整備作業

ちょうど良い長さでつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする