曜日別特売
TUB-8550 αウレタンブレードホース TRUSCO 37303585

 

TUB-8550 αウレタンブレードホース TRUSCO 37303585
TUB-8550 αウレタンブレードホース TRUSCO 37303585

αウレタンブレードホース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)50
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード37303585品番TUB-8550
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

トラスコ品番298-5861材質ポリウレタン質量(kg)4.15長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
注意
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 工作機械に使用
株式会社 試作工房 電

耐久性に関してはこれからですが、必要な長さ以上に欲しくてこれを購入。
余ったのをしまっておくにもコンパクトで便利

対象商品 : 37303567
2023-10-10
用途: 塗装作業時、ホコリ掃い時
有限会社渡辺塗装所

塗装の時に使用しますが、シンナーなども扱うけどシンナー、塗料にも強く長く使用できる

対象商品 : 37303567
2013-02-09
用途: 現場でのエヤー工具使用
瀧野建築

現場で使用のため、ホースの滑り具合とか 折れ、キンク等になりにくい製品だと思います。
また 巻きぐせも付きにくいと思います。
部品組立工場で社員らが使用しているのを メーカー確認をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする