αウレタンホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303594 品番 TUH-10
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
耐油性・耐圧性に優れています。
一般カップリングと互換性があります。

オレンジ トラスコ品番298-5888 材質ポリウレタン樹脂 質量(kg)0.57 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧 カップリングサイズ6.5×10.0mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
工場内 掃除
サービス業

エア-を使い、大掃除をしたいので、購入、
前にも購入したことがあるので、安心な商品です。

対象商品:
37303594
2015-12-17
用途:
個人用車のタイヤ交換時

今まで使ったおりました、ホールに穴が開き、代替え用として購入、まだ未使用ですが、前えの物より柔らかい感じですのでいいかも。

対象商品:
37303612
2012-11-18
用途:
無線鉄塔のメンテナンス

やや重量があるものの、柱上作業に便利に使っています。
ホースの内径が7ミリあり、空圧工具の使用に好適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする