曜日別特売
CKG1A63-125YZ-XC89 CK Series(CKG1A63-125YZ) SMC 37303613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-125YZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード37303613品番CKG1A63-125YZ-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,550
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125クッション(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側標準)ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする