手元らくらく補助ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303646 品番 TRH-6505
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。

外径×内径(Φmm)10.0×6.5 全長(m)0.5 黒(赤ライン) トラスコ品番328-7831 材質スパッタ配合特殊エラストマー 質量(g)120 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする