TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの その他ホース
手元らくらく補助ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37303664
品番
TRH-8505
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
外径×内径(Φmm)
12.5×8.5
全長(m)
0.5
色
黒(赤ライン)
トラスコ品番
328-7858
材質
スパッタ配合特殊エラストマー
質量(g)
175
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)