スウィングカプラ(オートロック付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303752 品番 TSC-22SF
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。

使用流体空気 適合めねじRc1/4 トラスコ品番309-3981 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)30×61

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
鉄工所です。溶接屋

とても使いやすいです。少しづつこれに変えていこうと思ってます!

対象商品:
37303707
2023-09-22
用途:
自動車整備
田島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性がない1年持たない、すぐエア漏れしてしまった

1人が参考にしています
対象商品:
37303691
2021-12-08
用途:
自動車整備

以前、別のメーカーの物を購入し試してみましたが、カプラの脱着が非常にかたく、これでしたら従来品とあまり変わらないと諦めていましたが、この製品は
非常に脱着が容易で大変満足しています。あとは耐久性を様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
37303691
2021-05-30
用途:
エアツール使用時に

けがをしてエアツールを装着するのに力が入りづらかったところ、こちらを見つけて購入しました。女性でも…と書かれてる通り力は全くいりません。装着後ロックもかかるので安心して使用できました。
他のホースにもつけたいので追加購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37303752
2020-09-21
用途:
機材のメンテナンス作業

機材の本体の残圧を抜く際に使いましたが、とても安全に抜けました。継手も種類があり変換継手を買わずに済みました。

対象商品:
37303691
2019-08-20
用途:
整備
個人のお客様

今まで一般のカプラジョイントを使ってました。嫁、子どもからは力不足の為私が接続してましたがこちらの商品は嫁、子どもでも楽に脱着できました。良い商品に出会えて嬉しいです。

対象商品:
37303743
2018-10-11
用途:
農機具の清掃に使用
農・林・水産業

これまでの、普通のカプラーは接続、取外しに力が必要でしたが、この商品は女性の力でも接続、取外しが容易にできて非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする