エアホース(スウィングカプラ付)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303786 品番 TSRC-7-20
参考基準価格(税別)¥16,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。

長さ(m)20 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 材質塩ビ系エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番309-4057 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0〜60 接続スウィングカプラ 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303822
2019-12-06
用途:
清掃など
農・林・水産業

しなやかで使い勝手は良いです。
継ぎ手の使い方の説明をわかりやすくして欲しい

対象商品:
37303813
2018-03-01
用途:
自動車整備エアーツール

もう3回目の購入です。脱着がとても容易にできて気に入っています。最後は、カプラー部からのエアー漏れか、カプラーのロック機構の故障で買い替えになります。この辺りの耐久性の改善を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
37303804
2017-09-21
用途:
自動車タイヤ交換 エアー補充 掃除
芦屋大学 自動車部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホースも柔らかく使いやすい。圧がかからず工具交換できてとても便利です。金具部分の補強も気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37303804
2014-10-17
用途:
タイヤ交換

スウィングカプラは初めてでしたが、使いやすいし作りもしっかりしています。ホースの感じもよくベリーグッドです。

対象商品:
37303813
2011-10-13
用途:
車両整備のエアージャッキ等
レーシングファクトリーヒオキ 様

ホースもやわらかくスウィングカプラも使いやすいです。一流メーカーだけのことは有ると思います。。。

対象商品:
37303813
2013-08-08
用途:
エアツール用

スイングカプラも慣れれば使いやすく、ソフトホースは絡まりにくくて良い。ただ1点、やわらかさゆえなのか長期在庫のせいなのかわからないが、長いホースなので八の字巻きをすると変なクセがでてひねりが加わったような感じで素直に巻けない。従来からホースは壁にかけているが、このホースだけはあばれて飛び出したような状態なので、狭い工場ではすごく邪魔になる。返品したいくらい!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品特性上巻き方により、そのようなひねりが出る可能性がございます。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする