曜日別特売
TMAG10SN マイクロエアーグラインダー TRUSCO 37303865

マイクロエアーグラインダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37303865品番TMAG10SN
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303865
2016-08-04
用途: ゴム製品の丸穴バリトリ作業

従来使用していた物と比較して騒音が少なくパワーがあるので作業効率が上がりました。
本体の径も程よくて持ちやすい。軽くて操作しやすいので手首への負担が軽減されました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする