TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの ボタン式エアーダスターガン
エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37303883
品番
TD-30-2
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
299-9943
全長(mm)
285
質量(g)
222
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ