エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303892 品番 TD-80-2
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。

材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
(Oリング)NBR
ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 トラスコ品番299-9951 全長(mm)288 質量(g)236 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
キリコ飛ばし
志村製作所 様

このたびは 迅速な対応ありがとうございました
いつもお世話になりありがとうございます

対象商品:
08378185
2021-10-25
用途:
切削粉吹き飛ばし

とても強いエアーが出て満足です。
ロングノズルなのでピンポイントで吹き付けられます。

対象商品:
08378212
2020-04-04
用途:
型枠のゴミの撤去
製造業

前のものが古かったのもありますが、これは特に問題なく使えています。

対象商品:
08378203
2019-06-19
用途:
掃除用
有限会社マルヒサ製茶 様 (農・林・水産業)

長時間使用時に、軽くて疲れず使いやすくて、気に入りました。

対象商品:
08378212
2018-09-27
用途:
農機具及びその他すべての埃除去
農・林・水産業

作業時この長さは必要です。自分にも跳ね返らないしもっと
長くても作業用途はあったのかも。

対象商品:
37303892
2018-06-10
用途:
機械のメンテナンス等

機械の狭い隙間の奥にも細く長いノズルが届くので1度分解してからでなければ取れなかった箇所のゴミも吹き飛ばせるようになりメンテナンスの時間効率があがった気がします。持った感じの重さ、握り易さも不満はありません。オススメできる商品だと感じています。満足の商品ですがまだ使い初めて日が浅いので耐久性が未知数の分、星4つにしました。

対象商品:
08378185
2018-07-13
用途:
エアブロー
その他業種

まだ使い始めたばかりなので評価は難しいですが、使いやすく特に問題は見当たらないと思います。

2023-10-15
用途:
メンテナンス
黒羽ゴルフクラブ株式会社 様 (サービス業)

ホームセンターでこれと似たような物を購入していましたが、
本体の合わせ目からエア漏れやエアーが止まらなくなるなど
1年たたずにすぐに不良になるのでこちらを購入。
3個位買いましたが1個は半年でエアーが止まらなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする