TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37303901
品番
TD-70-3
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
352-4663
材質
本体:アルミニウム
全長(mm)
388
質量(g)
236
使用温度範囲
0〜60℃
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル
使用流体
圧縮空気