エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303917 品番 TD-70-5
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。

ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 用途一般ダスト作業。 トラスコ品番352-4655 全長(mm)588 質量(g)253 使用温度範囲0〜60℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル 使用流体圧縮空気 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする