TD-HB5 エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO 37303926 TD-HB5 エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO 37303926

エアダスター用跳ね返り防止板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303926 品番 TD-HB5
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
直径(mm)100 板厚(mm)2 穴径(mm)4.75 質量(g)10 用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。 仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能 トラスコ品番336-2621
注意
※使用時には保護メガネ等の保護具と同時に使用して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
マシニングセンター加工時の切削油と切り粉の掃除

エアガンの取付けも簡単で、緩むことなく使用できています。
跳ね返りもありません。

対象商品:
37303935
2011-07-27
用途:
エアーブロー
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

網入り湾曲した製品を探しましたが、見つからなかったのでこれにしました。エアーガンを落としたら割れてしまいそうな感じです。落とさないように心がけて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37303935
2018-01-30
用途:
金型の清掃
株式会社ライナ 様

当社のエアノズルはφ9mmなので、ゴムを外して使用しなければならなかった。ゴムの内径を各種径に対応してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする