エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37303944 品番E5846345_TD18SEP
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305〜525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。

トラスコ品番329-4676 全長(mm)305〜525 質量(g)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする