エアーダスターガン

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303962 品番 TD-50
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0〜100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 トラスコ品番330-4175 全長(mm)220 質量(g)112 最高使用圧力(MPa)1 ノズルねじ径M6×0.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:445446454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
パーツの汚れ落とし

毎回、購入させていただいています。
先端の長さと、まっがり具合が私の使用にはとても適しています。
使用が激しいのか先端が摩耗して穴径が大きくなってしまうので先端がもう少し強度があった方が嬉しいです。
今後もリピートさせていただきます。

2025-11-24
用途:
工場のメンテナンス
製造業

前モデルを使っておりレバーヒンジ部分が悪くなる迄
ほぼ毎日使用でも3年以上使用し落としても破損し無い為
再購入しました。

2025-07-10
用途:
牛農場で使用

牛の給餌作業終了後、事務所に入る前にエアーダスターガンで作業着に付着した牧草等のホコリを吹き飛ばしています。
今のところ全く問題ありません。

2024-12-10
用途:
木工作業

別のメーカーのものを使っていましたが、壊れたため買い換えでこちらを購入してみました。
今まで使っていたものよりもノズルの角度が立っているので、少し慣れが必要でした。
ただ、使わないときは邪魔にならず、メリットもあるなと感じました。

エアーの勢いは、思ったより少なく不満が残ります。
元圧の調整の問題かとも思いましたが、同じ圧力で以前使っていたメーカーの品と比較しても勢いが弱かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37303962
2023-02-21
用途:
自動車販売、清掃時
office k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

狭い場所やシートの隙間などいろいろな場所に使えとても便利な商品です。
グリップの形状が良く使い勝手がいいので使い続けます。

対象商品:
37303962
2023-05-08
用途:
機械加工後の品物についている切屑等をブローする時
有限会社昌伸精工 様 (製造業)

握りやすいところは気に入りました。ノズルの角度はもう少しあった方が使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37303962
2020-11-08
用途:
主にチェンソーのメンテナンス

チェンソーは木くずがいっぱい詰まるので週一で掃除します。小型のコンプレッサーを使っているので作業中に空気の充填を待つことがしばしばありました。この商品はエアーの量が自在に調整できるので便利です。

対象商品:
37303962
2020-10-06
用途:
モノの空冷・乾燥・埃の吹き払いなど
株式会社オーレックス 様

一般的な細ノズル・レバータイプ・樹脂ボディのエアブローガン
標準サイズのカプラ(オス)組み込み済。
操作レバーがしっかりしていてコントロースしやすい。
レストフック等の不使用時に懸架できるポイントが多い(フック状とリング状)
ノズル先端形状は単穴で、キズ防止用のゴム製ノズルチップを使用可能。
樹脂外装だが、強度がしっかりしているぶん やや重い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする