エアーダスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303971 品番 TD-50-P
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0〜100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。

ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 トラスコ品番330-4191 全長(mm)250 質量(g)133 使用温度範囲-5〜50℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303971
2017-07-02
用途:
家庭内のホコリの吹き飛ばし
製造業

流量調整はレバーの握り方次第なので不安でしたが、レバーの重さがちょうど良くてコントロールしやすくてよかったです。

対象商品:
37303971
2015-12-18
用途:
洗車作業

洗車後の水分除去に使用する為に購入。ボディへの接触保護の為、ノズル先端にゴムキャップ付きのものを選択。使用した感想は信頼あるメーカー品らしく、しっかりした作りだと感じました。出来ればロングノズルがあればよかったですが、とりあえずは満足です。

対象商品:
37303971
2014-01-16
用途:
洗車拭き上げ後の隙間の水切り

先端のゴムカバーが良い。対象物のキズ防止に効果を発揮。このカバーに何度助けられたことか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする