曜日別特売
TD-55 エアーダスター TRUSCO 37303987

TD-55 エアーダスター TRUSCO 37303987
TD-55 エアーダスター TRUSCO 37303987

エアーダスター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル長(mm)165
ノズル口径(Φmm)16
内容量1個注文コード37303987品番TD-55
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。

用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル長(mm)165ノズル口径(Φmm)16取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番330-4205全長(mm)295質量(g)173最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303971
2017-07-02
用途: 家庭内のホコリの吹き飛ばし
製造業

流量調整はレバーの握り方次第なので不安でしたが、レバーの重さがちょうど良くてコントロールしやすくてよかったです。

対象商品 : 37303971
2015-12-18
用途: 洗車作業

洗車後の水分除去に使用する為に購入。ボディへの接触保護の為、ノズル先端にゴムキャップ付きのものを選択。使用した感想は信頼あるメーカー品らしく、しっかりした作りだと感じました。出来ればロングノズルがあればよかったですが、とりあえずは満足です。

対象商品 : 37303971
2014-01-16
用途: 洗車拭き上げ後の隙間の水切り

先端のゴムカバーが良い。対象物のキズ防止に効果を発揮。このカバーに何度助けられたことか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする