VN-2N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304032 VN-2N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304032 VN-2N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304032

導電性コンテナ VN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304032 品番 VN-2N-E-BK
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。

容量(L)1.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)141×201×131 材質導電性ポリプロピレン(PP) 用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。 トラスコ品番352-6208 質量(g)255 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)102×159×109 表面抵抗値(Ω)106 外寸法・幅(mm)141 外寸法・高さ(mm)131 外寸法・奥行(mm)201 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)102 有効内寸法・奥行(mm)159 有効内寸法・高さ(mm)109

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする