VN-1N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304057 VN-1N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304057 VN-1N-E-BK 導電性コンテナ VN型 TRUSCO 37304057

導電性コンテナ VN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304057 品番 VN-1N-E-BK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。

容量(L)0.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×151×80 材質導電性ポリプロピレン(PP) 用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。 トラスコ品番352-5261 質量(g)114 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)75×118×66 表面抵抗値(Ω)106 外寸法・幅(mm)105 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)151 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)75 有効内寸法・奥行(mm)118 有効内寸法・高さ(mm)66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする