TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
導電性VN型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
352-5252
注文コード
37304066
品番
VN-1NF-E-BK
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。
ずらして積重ねることもできます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
104×139×42
適合コンテナ
VN-1N-E-BK
トラスコ品番
352-5252
質量(g)
37
用途
ホコリの侵入防止に。
色
黒
表面抵抗値(Ω)
10
6