VN-2NF-E-BK 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO 37304075 VN-2NF-E-BK 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO 37304075 VN-2NF-E-BK 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO 37304075

導電性VN型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番352-6186 注文コード37304075 品番VN-2NF-E-BK
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。
ずらして積重ねることもできます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)139×188×66 適合コンテナVN-2N-E-BK トラスコ品番352-6186 質量(g)67 用途ホコリの侵入防止に。 表面抵抗値(Ω)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする