TPZ200-5 エアプラズマ・タフメガネ TRUSCO 37304102 TPZ200-5 エアプラズマ・タフメガネ TRUSCO 37304102

エアプラズマ・タフメガネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304102 品番 TPZ200-5
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。
赤外線カット、UVカットタイプです。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
ANSI Z87適合品です。

種類遮光メガネ 仕様ポリカレンズ タイプメガネ併用可 規格ANSI 規格適合 用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。 トラスコ品番299-9994 質量(g)50 遮光度#5(ANSI) 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304102
2020-08-16
用途:
プラズマ切断時
サービス業

どこにも売っていなくてモノタロウ で購入出来ました。商品は頭からかぶるタイプではないので作業時邪魔にならずに良いです。

対象商品:
37304102
2019-03-15
用途:
溶接、溶断時
日本クリーンシステム株式会社 様

プラズマ切断するときや、狭い所で面が使えない箇所での溶接に使用してます。目も焼かずにいいメガネです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする