ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12点組) 注文コード37304145 品番TSW3-12BS
参考基準価格(税別)¥17,060 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

セット商品数12 差込角(mm)9.5 トラスコ品番301-9799 質量(kg)1.45 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする