ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18点組) 注文コード 37304206 品番 TSW4-24S
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 ソケット内容(12角)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、36 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH4-B)T形スライドバー(TSB4-250)エクステンションバー(TEB4-125・TEB4-250)ユニバーサルジョイント(TUJ4)スピーダー(TS4-420) トラスコ品番301-9845 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)4 セット商品数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304197
2019-12-25
用途:
BHのメンテナンス
株式会社不二工業 様 (建設業・工事業)

ソケットに記載の数字の線が細く小さ過ぎて確認がしずらい

対象商品:
37304197
2017-02-20
用途:
設備修理
ゼオンポリミクス株式会社 様 (製造業)

高さに段さがあり、ラチェットレンチが取り出しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする