ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(19点組) 注文コード 37304215 品番 TSW4-25S
参考基準価格(税別)¥42,220 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 ソケット内容(12角)8、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、(プラグソケット)TSP4-16、TSP4-21 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH4-B)スピンナハンドル(TSH4-380)T形スライドバー(TSB4-250)エクステンションバー(TEB4-125・TEB4-250)ユニバーサルジョイント(TUJ4) 質量(kg/セット)6.0 トラスコ品番301-9853 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)6 セット商品数19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304197
2019-12-25
用途:
BHのメンテナンス
株式会社不二工業 様 (建設業・工事業)

ソケットに記載の数字の線が細く小さ過ぎて確認がしずらい

対象商品:
37304197
2017-02-20
用途:
設備修理
ゼオンポリミクス株式会社 様 (製造業)

高さに段さがあり、ラチェットレンチが取り出しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする