ソケット(12角 スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304267 品番 T3-08W
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 差込角(mm)9.5 全長(mm)28 質量(g)22 トラスコ品番301-3197 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
フルサイズ揃えるため

9.5mmの12角のローレット付きで、フルサイズ揃うのがなかなか無く
最終的にトラスコにしました。

16と18は輸入車や一部の国産で使うし、ジェットヒーターのノズルにも使います。
国産でも11と15もごく稀に使っています。

それだけ長さもデザインも違うのだと、揃ってる感が無くて嫌です。
トラスコもサイズによって色が黒めですが、逆に普段使うサイズじゃないのが分かり易いです。

老眼にはサイズ表記が見にくいのがマイナス点ですが、
ローレット加工がほんの少しでも助けになって良いと思います。

最近サイズ表記が見やすいソケットが少ないですが、なんでですかね。
材質の表示をしなければならない法律でもあるんでしょうかね?
買う方はメーカー名とサイズ表示さえあれば良いんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする