※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット スタンダードタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304443 品番 T4-13W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)13 差込角(mm)12.7 全長(mm)38.0 質量(g)50 トラスコ品番301-3375 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304504
2020-11-28
用途:
自動車整備
サービス業

現在、一度の使用であるが、特に問題も無く、使用している。

対象商品:
37304583
2013-08-29
用途:
32ナット

見た目もよく普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする