TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの ソケットレンチ用ソケット
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37304626
品番
T3-13WL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
穴角
12角
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
301-9586
全長(mm)
63
質量(g)
64
溝深さ(mm)
28