12角ディープソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)10 注文コード37304671 品番T4-10WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)12.7 全長(mm)77 質量(g)92 溝深さ(mm)18 トラスコ品番301-9632 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304784
2016-12-13
用途:
品物の組み立て作業時

狭い所の作業、手の届きにくい所長いので用意に作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする