12角ディープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304705 品番 T4-14WL
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)14 差込角(mm)12.7 全長(mm)77 質量(g)106 溝深さ(mm)32 トラスコ品番301-9667 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304784
2016-12-13
用途:
品物の組み立て作業時

狭い所の作業、手の届きにくい所長いので用意に作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする