曜日別特売
T4-32WL 12角ディープソケット TRUSCO 37304784

12角ディープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)32
内容量1個注文コード37304784品番T4-32WL
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)32差込角(mm)12.7全長(mm)77質量(g)360溝深さ(mm)32トラスコ品番301-9748穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37304784
2016-12-13
用途: 品物の組み立て作業時

狭い所の作業、手の届きにくい所長いので用意に作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする