6角ソケット スタンダードタイプ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)28 対辺寸法(mm)8 注文コード37304933 品番T3-08S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は全長・対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 差込角(mm)9.5 全長(mm)28 質量(g)22 トラスコ品番301-2964 穴角6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304967
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
37305003
2014-02-04
用途:
おもに車の簡易整備に

TRUSCOのツールは初めて購入しました。
値段相応の、可もなく、不可もないスタンダードなタイプです。
重整備はしない(出来ない)ので、自分的にはこのクラスで充分です。
安物のツールセット付属のソケットは12角タイプでしたので、徐々に6角に取り換えていこうと考えています。
品質には直接関係はありませんが、色は写真のようなシルバーではなく、黒っぽいメタリックなものでした。
スナップオンやSK11の隣で、浮いている感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする