TOH4-250 オフセットハンドル TRUSCO 37305222

オフセットハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37305222 品番TOH4-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 全長(mm)285 トラスコ品番301-3634 質量(g)452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305222
2015-01-12
用途:
スタッドレスタイヤの交換に使用
農・林・水産業

締込み時の力が入れやすい長さ。滑り止めがされているグリップ部の径がやや細く、素手では痛くなる。
滑り止めと一体化できるカバーを作ることを考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする