T4-14H ヘキサゴンソケット TRUSCO 37305335

ヘキサゴンソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)12.7 全長(mm)69 対辺寸法(mm)14 注文コード37305335 品番T4-14H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は差込角・全長・対辺寸法など39種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)14 差込角(mm)12.7 全長(mm)69 質量(g)138 トラスコ品番329-3653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31252849
2023-10-04
用途:
アレンボルトの締め付け用。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

M12のアレンボルトはこれなので、一番安かったので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする