ヘキサゴンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37305371 品番 T3-03H
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)3 差込角(mm)9.50 全長(mm)44 質量(g)32 トラスコ品番329-3670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31252849
2023-10-04
用途:
アレンボルトの締め付け用。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

M12のアレンボルトはこれなので、一番安かったので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする