TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
57
対辺寸法(mm)
6
注文コード
37305441
品番
T4-06H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
差込角・全長・対辺寸法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥
329
¥
362
税込
対辺寸法(mm)
6
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
57
質量(g)
70
トラスコ品番
329-3611