首振エクステンションバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37305581 品番 TEBW3-75
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹凸9.50 全長(mm)75 トラスコ品番301-3758 質量(g)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305563
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

ローレット加工で回わしやすく質感も良く
値段以上の道具と思います。
微妙な首振りが必要な時もあり常に必要な工具ではありませんが
工具箱に忍ばせています。

対象商品:
37305563
2021-03-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

浅く差すと首振りで、奥まで差すと固定される。使い分けができて優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
37305615
2021-01-29
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

鉄の質が良いのか意外と重たいです。
トラシスコさんの工具はサンデーメカニックでは一生物になりそうです。

対象商品:
37305581
2020-05-30
用途:
ボルトの締め付け取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

長さも丁度いいし、使い勝手が良い。メッキも中々良さそうです。

対象商品:
37305581
2020-11-13
用途:
ソケットを若干斜めに使うときに便利です。

同じものを前にも買いましたが、トルクを掛けすぎて折れました。今度はあまりトルクを掛けないように使います。

対象商品:
37305563
2019-09-14
用途:
ボルト外し
その他業種

表面処理が安い工具の表面処理ではなくブラウンが入った高級感のある処理が施されています。

購入前は銀色の安い表面処理がされたイメージでしたので、見直しました。

対象商品:
37305581
2017-02-12
用途:
自動車整備に使用

2個目の購入で1個目はデフのドレンコックの取り外しの為使用した所
先の方が折れた為購入。

対象商品:
37305581
2015-11-28
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。特に問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする