ギヤレンチ コンビタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)13 注文コード37305746 品番TGRN-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は対辺寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)13 厚さ(mm)(スパナ)6.2、(めがね)9.3 全長(mm)180 質量(g)86 トラスコ品番329-3882 材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305746
2016-04-23
用途:
保全
サービス業

やっぱもう少し。アングルがあって、切り替えレバーついてないとダメかな

対象商品:
37305721
2014-10-29
用途:
自動車ナンバー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い所で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする