TGRN-19F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305843 TGRN-19F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305843 TGRN-19F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305843

フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37305843 品番 TGRN-19F
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0〜180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

対辺寸法(mm)19 厚さ(mm)(スパナ)8.5、(めがね)11.5 全長(mm)250 質量(g)256 トラスコ品番329-3840 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305825
2017-07-03
用途:
自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

TRUSCOの商品は初めて使用しましたが、結構使いやすいし値段も手頃だと思いました。

対象商品:
37305807
2013-04-02
用途:
ベルト交換など
農・林・水産業

両方使えるし ラチェット式が使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする