TGRN0-8F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305852 TGRN0-8F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305852 TGRN0-8F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305852

フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)8 注文コード37305852 品番TGRN0-8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は対辺寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0〜180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 厚さ(mm)(スパナ)5.1、(めがね)7.0 全長(mm)136 質量(g)36 トラスコ品番329-3785 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305825
2017-07-03
用途:
自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

TRUSCOの商品は初めて使用しましたが、結構使いやすいし値段も手頃だと思いました。

対象商品:
37305807
2013-04-02
用途:
ベルト交換など
農・林・水産業

両方使えるし ラチェット式が使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする