切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
海外メーカー品が壊れたので買いました。精度面でやや劣るものの実用上問題なく本締めにも使っているので壊れたらまた買います。
4本目ですが問題なく使えてます。本締めに使用しなければ、充分だと思います。
三本目ですが本締めに使用しなければ、コスパ的には充分だと思います。
三本目ですが、どれも問題なく使えています。価格からすれば十分でしょう。
本締めに使用しなければ、コスパ的に充分です
非常に良い工具だと思って使っていたが、使い始めて一年半でラチェット部分が外れてしまいただの方口スパナになった。たまたま不良品だった可能性はあるが、次は違うものを購入します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
首の曲がり具合がちょうどいいし、そこそこしっかりしていそう。
使いがってもよく 見た目もピカピカしていなくて気に入っています。