コンビネーションスパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)8.0×8.0 注文コード37306001 品番TCS-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は二面幅・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

二面幅(mm)8.0×8.0 全長(mm)103 質量(g)25 トラスコ品番301-4185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37306035
2015-12-14
用途:
自動車整備

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする